Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AKH12A-04S
Clapet anti-retour série AKH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AKH12A-04S
Rubix :0338-2088260
EAN :3618035587044

Documents
Détails articles : CLAPET ANTI RETOUR AKH12A-04S
Les séries de clapets anti-retour AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin de fournir des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. La série est compacte et légère et présente une faible pression de fissuration. La série AKH à montage instantané s'installe facilement dans les conduits et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être utilisé dans les applications de refroidissement et de soufflage de liquides par éclaboussures, etc.
Clapet anti-retour serie akh
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (corps) |
|---|---|
| Connexion | r 1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
| Diamètre intérieur | 21,7 mm |
| Débit | 2400 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,21 € HT
/ unité
59,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours