Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AKB02B-02S
Clapet anti-retour série AKB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AKB02B-02S
Rubix :0338-2093358
Fabricant :AKB02B-02S
EAN :3618035587563

Documents
Détails articles : CLAPET A-R LAITON NI/OBTU INOX PN10 FF1/4
Les clapets anti-retour des séries AK/AKH/AKB offrent diverses configurations pour fournir des solutions de conception basées sur les conditions de fonctionnement. La série est compacte et légère et présente une faible pression de fissuration. L'AKH avec raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les canalisations, tandis que le type à raccord mâle peut être monté directement sur l'équipement. La douille de type AKB peut être utilisée dans des applications avec des éclaboussures de liquide de refroidissement et des projections, etc.
AKB, clapet anti-retour à raccord unique, du type à pression
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (corps) |
|---|---|
| Connexion | filetage r 1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,61 € HT
/ unité
31,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours