Colles et adhésifs liquides 3M DP8005 45 ML, Contenance: 45 ml | Couleur: Beige

Colle Structurale Plastique 3M™ Scotch-Weld™ DP8005 Blanc cassé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :DP8005 45 ML
Rubix :0168-8219427
Fabricant :7100241346
EAN :04054596861510
COLLE STRUCTURALE ACRYLIQUE DP8005 45 ML

Résumé technique

Couleurbeige
Contenance45 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE ACRYLIQUE DP8005 45 ML


L'Adhésif pour plastique structurel 3M™ Scotch-Weld™ 8005 est l'un de nos adhésifs acryliques bicomposants avec rapport de mélange 10:1 en volume spécialement formulé pour assembler les plastiques à faible énergie de surface. Il adhère à de nombreux types de polypropylène, de polyéthylène et d'élastomères thermoplastiques (TPE) sans préparation de surface spécifique.
Elle présente de bonnes performances sur la plupart des plastiques à basse énergie de surface tels les polypropylènes, polyéthylènes, les élastomères thermoplastiques comme le Santoprene®‚ sans préparation de surface.

Points forts


• Permet l'assemblage structurel de plastiques à faible énergie de surface tels que les polyoléfines, le polypropylène, le polyéthylène et les TPO
• Excellente résistance à l'eau et à l'humidité associée à une très bonne résistance aux agents chimiques permettant un assemblage capable de résister à une variété d'applications et de conditions
• Durcissement à température ambiante sans chaleur ni autres produits chimiques pour éliminer les procédés d'adhérence complexes
• Un procédé en une étape aboutissant à un assemblage fort sur des plastiques à faible énergie de surface et qui réduit au minimum ou élimine le prétraitement ou la préparation des substrats nécessaires avant collage
• Disponible en blanc cassé et noir

Applications

Signalisation - Travail des métaux - Véhicule spécial - Ébénisterie

Informations techniques


Attributs
Couleurbeige
Contenance45 ml
Température mini-29 °C
41,03 € HT
/ unité
49,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance