Veste haute visibilité T2S BLOUSHIMAL8RM4L, Taille : 4XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Softshell
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :BLOUSHIMAL8RM4L
Rubix :5952-6246464
Fabricant :BLOUSHIMAL8RM4L

Documents
Détails articles : SOFTSHELL HIMALAYA 8 RM 4XL GRS ROUGE/MARINE
Softshell
Laminée 3 couches stretch 100 % polyester recyclé 300 g/m². Doublure maille ajourée 100 % polyester 110 g/m². Doublure Micromink grise 100 % polyester 220 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 70 cycles de lavage à 60°C selon ISO 6330 6N.
Coupe-vent et déperlante. Manches amovibles préformées. Col camionneur chaud doublé Micromink. Dos protège-reins. Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante. Patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka.
Laminée 3 couches stretch 100 % polyester recyclé 300 g/m². Doublure maille ajourée 100 % polyester 110 g/m². Doublure Micromink grise 100 % polyester 220 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 70 cycles de lavage à 60°C selon ISO 6330 6N.
Coupe-vent et déperlante. Manches amovibles préformées. Col camionneur chaud doublé Micromink. Dos protège-reins. Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante. Patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 4xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,66 € HT
/ unité
107,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
