Primaire d'adhérence 3M SILANE, Contenance: 100 ml | Couleur: Incolore
Primaire Silane Pour Verre AP115 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :SILANE
Rubix :0168-8133132
Fabricant :7000006770
EAN :04064035102944

Documents
Détails articles : PRIMAIRE SILANE POUR VERRE BIDON DE 1 L UC 6
Le primaire Silane pour verre 3M™ VHB™ prépare les surfaces en verre avant collage avec un ruban adhésif double face. Il limite la remontée d'humidité à l'interface entre le verre et le ruban, réduisant le risque de décollement.
Caractéristiques :
Le produit s'applique par simple imprégnation d'un tissu propre, sec et non pelucheux, avant d'essuyer la surface vitrée dans une seule direction. Une couche fine favorise un séchage rapide et limite les traces sur le verre, conformément aux préconisations du fabricant, qui indiquent que les meilleures performances du primaire sont obtenues avec une très fine couche. Transparent, il ne modifie pas l'aspect visuel du support une fois correctement dosé ; une teinte laiteuse signale un excès nécessitant un nouveau nettoyage. Le ruban adhésif double face de la gamme VHB™ doit être posé dans les cinq minutes suivant le séchage du primaire. Cette utilisation, réservée au cadre industriel, s'inscrit dans la préparation des surfaces vitrées avant collage.
Spécifications :
- Base : silane.
- Solvant : isopropanol.
- Extrait sec : 0,5 % en poids.
- Teneur en matières volatiles : 99,5 % en poids.
- État physique : liquide à faible viscosité, transparent.
- pH : 6,5 à 7,5.
- Densité : 0,87 à 0,88 g/cm3.
- Point d'ébullition : 82,4 °C.
- Point d'éclair : 12 °C.
- Conditionnement : flacon de 1 L.
- Conditions de stockage recommandées : entre 15 °C et 25 °C, humidité relative de 40 % à 60 %.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la fabrication dans l'emballage d'origine ; utilisation recommandée dans le mois suivant l'ouverture.
- Température minimale d'application des surfaces : 15 °C.
- Délai d'application du ruban après séchage du primaire : 5 minutes maximum.
Normes :
Le produit est couvert par le règlement REACH n° 1907/2006, qui encadre l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques au sein de l'Union européenne. Sa classification et son étiquetage suivent le règlement CLP n° 1272/2008/CE, relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux.
Caractéristiques :
Le produit s'applique par simple imprégnation d'un tissu propre, sec et non pelucheux, avant d'essuyer la surface vitrée dans une seule direction. Une couche fine favorise un séchage rapide et limite les traces sur le verre, conformément aux préconisations du fabricant, qui indiquent que les meilleures performances du primaire sont obtenues avec une très fine couche. Transparent, il ne modifie pas l'aspect visuel du support une fois correctement dosé ; une teinte laiteuse signale un excès nécessitant un nouveau nettoyage. Le ruban adhésif double face de la gamme VHB™ doit être posé dans les cinq minutes suivant le séchage du primaire. Cette utilisation, réservée au cadre industriel, s'inscrit dans la préparation des surfaces vitrées avant collage.
Spécifications :
- Base : silane.
- Solvant : isopropanol.
- Extrait sec : 0,5 % en poids.
- Teneur en matières volatiles : 99,5 % en poids.
- État physique : liquide à faible viscosité, transparent.
- pH : 6,5 à 7,5.
- Densité : 0,87 à 0,88 g/cm3.
- Point d'ébullition : 82,4 °C.
- Point d'éclair : 12 °C.
- Conditionnement : flacon de 1 L.
- Conditions de stockage recommandées : entre 15 °C et 25 °C, humidité relative de 40 % à 60 %.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la fabrication dans l'emballage d'origine ; utilisation recommandée dans le mois suivant l'ouverture.
- Température minimale d'application des surfaces : 15 °C.
- Délai d'application du ruban après séchage du primaire : 5 minutes maximum.
Normes :
Le produit est couvert par le règlement REACH n° 1907/2006, qui encadre l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques au sein de l'Union européenne. Sa classification et son étiquetage suivent le règlement CLP n° 1272/2008/CE, relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux.
Points forts
- Réduit le risque de décollement du ruban adhésif en limitant l'effet de l'humidité sur le verre.
- Facilite l'application grâce à un temps de séchage court avant la pose du ruban.
- Préserve l'aspect visuel du support grâce à sa formulation transparente.
- Simplifie le contrôle qualité du collage, un excès de primaire se repérant immédiatement par une teinte laiteuse.
- S'intègre facilement dans un protocole de préparation de surface, avec un conditionnement adapté à un usage atelier.
- Facilite l'application grâce à un temps de séchage court avant la pose du ruban.
- Préserve l'aspect visuel du support grâce à sa formulation transparente.
- Simplifie le contrôle qualité du collage, un excès de primaire se repérant immédiatement par une teinte laiteuse.
- S'intègre facilement dans un protocole de préparation de surface, avec un conditionnement adapté à un usage atelier.
Applications
Le primaire silane pour verre s'utilise pour le collage de petits éléments en bois sur les fenêtres, comme des parcloses, ainsi que pour la pose de lettrages d'enseignes sur vitrine. Il trouve aussi sa place dans le collage de vitrages en cuisine ou en salle de bains, environnements exposés à l'humidité où l'adhésion directe sur verre resterait fragile. Réservé à un usage industriel, il s'associe systématiquement aux rubans adhésifs double face VHB™ pour ces applications de collage sur verre.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Température maxi | 38 °C |
| Température mini | 15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,40 € HT
/ 6 bidons
388,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours