Primaire d'adhérence Sika 177645, Contenance: 300 ml | Couleur: Blanc
Sikaflex®-515
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sika :177645
Rubix :3899-8152263
EAN :7612894736472



Documents
Détails articles : MASTIC HYBRID SIKAFLEX 515 BLANC POLYURETHANE CARTOUCHE 300ML
Sikaflex : Hybrides
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Température maxi | 120 °C |
| Durée de conservation | 12 mois |
| Matériaux compatibles | métaux, abs, pc, frp et bois |
| Temps de séchage | 25 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,92 € HT
/ 12 unités
185,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
