Desserte Facom JET.UC3SM4A, Hauteur: 1005 mm | Longueur: 1004 mm
DESSERTE D`ATELIER JET.M4A
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.UC3SM4A
Rubix :0139-5459894
EAN :3662424107191

Détails articles : CHARIOT D ETAGERES M4
- Desserte d`atelier 3 niveaux - largeur M4.
- - plan de travail haute résistance 797 x 461 mm. 0,37 m².
- - 2 étagères métal (L. x D. x H.) 785x500X28 mm.
- Plan de travail :
- Une surface de travail extra large : (25% supérieure au modèle précédent JET+). Surface utile 797 x 461 mm. 0,37 m².
- Plus résistant : Une plaque d`aluminium larmé de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm – Les extrémités sont en polypropylène traité antichocs. Le plateau peut recevoir un étau, résiste aux impacts et hydrocarbures et à une charge statique de 900kg.
- Un plateau encore plus fonctionnel : poignée intégrée bi-matière avec revêtement soft de chaque côté de la servante.
- Une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d’obstacles.
- Innovation : les rails en aluminium du plan de travail ont été pensés comme un système d`accrochage intégré des accessoires.
- La mise en place des accessoires est rapide et sécurisée.
- Une large gamme d`accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre servante en fonction de vos besoins pour en faire un véritable poste de travail.
- Emplacement dédié pour 8 tournevis.
- Les rebords intégrés évitent la chute d’outils en cours de déplacement.
- Etagères :
- 2 étagères en métal avec plaques d’ABS noir amovibles pour une bonne protection et une maintenance facile.
- 2 positions possibles pour l’étagère centrale. (L. x D. x H.) 785x500X28 mm.
- Manoeuvrabilité :
- Effort au démarrage réduit, grande longévité,haute résistance aux charges lourdes.
- 4 roues diam. 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes chacune équipée d`un frein pour toujours plus de stabilité quand vous travaillez à l`arrêt.
- Desserte livrée avec les roues déjà montées.
- Accessoires:
- Le plan de travail et les côtés de la servante peuvent recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués.
- Un coffre additionnel est disponible en option pour toujours plus de volume et de flexibilité.
- Garantie:
- La série JET est fabriquée en France selon les spécifications et normes de fabrication les plus élevées.
- Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et est livré avec une garantie de cinq ans.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1005 mm |
|---|---|
| Longueur | 1004 mm |
| Charge | 900 kg |
| Profondeur | 575 mm |
| Type | desserte d`atelier |
| Modèle | jet.uc3sm4a |
| Nombre de tiroirs | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,40 € HT
/ unité
788,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
