Desserte Fimm 884721242, Hauteur: 980 mm | Longueur: 1095 mm | Largeur: 540 mm
Servante flat-pack
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :884721242
Rubix :2413-7348250
Fabricant :884721242
EAN :3666025808242

Documents
Détails articles : SERVANTE FLAT-PACK 2 PLATEAUX MEDIUM, 850X500 MM, ROUES
Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux bois encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Conception évolutive.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 540 mm |
| Hauteur | 980 mm |
| Longueur | 1095 mm |
| Charge | 400 kg |
| Profondeur | 540 mm |
| Type | servante flat-pack 2 plateaux médium |
| Modèle | flatpack |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,02 € HT
/ unité
486,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
