Desserte Fimm 880008413

Bloc porte mobile, 250 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :880008413
Rubix :2413-7091808
EAN :3666025800406
BLOC PORTE MOBILE CU 250 KG

Documents

Détails articles : BLOC PORTE MOBILE CU 250 KG


Permet d'avoir à porter de main ses outils dans un atelier.
Plateau supérieur en tôle avec rebord de 30 mm pour éviter la chute d'outils.
Équipé d'un tapis caoutchouc strié de forte épaisseur pour limiter les nuisances sonores.
Blocs porte avec 1 étagère fournie et 1 jeu de 2 clés.
Dimensions plateaux : 470x625 mm.
En série, roues caoutchouc D.
125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Modèle 1 bloc portePoids 25kgCapacité charge 250kg

Points forts

Idéal pour équiper un atelier. Se déplace facilement grâce à ses roulettes.

Informations techniques


Attributs
Typebloc tiroirs
732,52 € HT
/ unité
879,02 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours