Desserte Sofame W020060011BIGC, Hauteur: 910 mm | Longueur: 700 mm
DESSERTES MOBILES Chariots CAR
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W020060011BIGC
Rubix :2832-7329199
EAN :3701584504003

Détails articles : DESSERTE MOBILE CAR 2 NIV L700 P815 H910
Structure réalisée avec 4 montants en tube d’acier de section 30x30
Plateaux réalisés en tôle d’acier.
Finition peinture epoxy polymérisée au four à 180°C.
Assemblage par vis sur inserts. 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.
Charge 150 kg.
BIGC - Bleu Industrie-Gris Clair
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 910 mm |
|---|---|
| Longueur | 700 mm |
| Charge | 150 kg |
| Profondeur | 815 mm |
| Type | chariots car |
| Modèle | w020060011bigc |
| Nombre de tiroirs | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,60 € HT
/ unité
540,72 € TTC
Dont Eco-contribution : 5,33 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours