Desserte Fimm 880006442, Hauteur: 1400 mm | Longueur: 800 mm | Largeur: 943 mm
Servante établi 3 plateaux bois 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880006442
Rubix :2413-7069692
EAN :3666025801885

Documents
Détails articles : SERVANTE ETABLI 500KG 1050X660 3 PLAT BOIS BL
Plateau en bois médium épaisseur 16 mm encastré, très résistant, n'éclate pas, ne se fend pas.
En série, roues caoutchouc Ø 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
.
Nombre de plateaux : 3Dimensions plateaux : 1060x680 mmEspacement plateaux : 305 mm
En série, roues caoutchouc Ø 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
.
Nombre de plateaux : 3Dimensions plateaux : 1060x680 mmEspacement plateaux : 305 mm
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Véritable établi mobile, très polyvalent, cette servante de construction très robuste répond aux besoins les plus courants. Structure entièrement mécano soudée. De nombreuses options sont adaptables afin de personnaliser votre outil de travail.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 943 mm |
| Hauteur | 1400 mm |
| Longueur | 800 mm |
| Charge | 500 kg |
| Profondeur | 1185 mm |
| Modèle | 880006442 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,99 € HT
/ unité
902,39 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
