Desserte Fimm 880009543, Hauteur: 1030 mm | Longueur: 661 mm
Servante d'atelier 250 kg, 3 plateaux.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880009543
Rubix :2413-7237402
EAN :3666025800529

Documents
Détails articles : SERVANTE POLYVALENTE 3 PLATEAUX CU 250 KG
Polyvalente, très maniable et résistante, cette petite servante d'atelier est discrète et accompagne efficacement l'utilisateur dans l'atelier.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Hauteur | 1030 mm |
| Longueur | 661 mm |
| Charge | 250 kg |
| Profondeur | 520 mm |
| Type | chariot de service de bureau avec plateaux en tôle |
| Modèle | 880009543 |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,15 € HT
/ unité
592,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
