Desserte Fimm 886722124

Servante montée 3 plateaux mélaminé, 1000 x 600 mm, roues TPE, 250 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :886722124
Rubix :2413-7348907
EAN :3666025804787
SERVANTE MONTEE 3 PLATEAUX MELAMINE, 1000X600 MM, ROUES

Documents

Détails articles : SERVANTE MONTEE 3 PLATEAUX MELAMINE, 1000X600 MM, ROUES


Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux bois encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Conception évolutive permettant de rajouter un plateau dans un second temps. Surface de pose optimisée grâce à une poignée positionnée dans l'alignement du plateau. Charge utile du plateau supérieur (et intermédiaire) limitée à 90 kg. Plateaux en bois mélaminé d’épaisseur 16 mm d’entretien facile. Ajustement possible du plateau intermédiaire sur 3 niveaux différents, au pas de 175 mm. Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Pour faciliter le chargement, les montants avant peuvent être reculés de façon symétrique ou asymétrique. Roues TPE montées sur roulement à billes (effort au démarrage réduit de plus de 50%, absorption des vibrations, silencieuses, non tachantes) Ø 125 mm, 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757. Conception démontable facilitant la réparation. Composants disponibles sur stock.

Informations techniques


Attributs
418,68 HT
/ unité
502,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours