Desserte Fimm 880008080, Hauteur: 970 mm | Longueur: 1360 mm | Largeur: 800 mm
Servante d'atelier mécano soudée 1 tonne, 2 plateaux.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880008080
Rubix :2413-7237386
EAN :3666025800376

Documents
Détails articles : SERVANTE ETABLI 2 PLAT. BOIS
Servante destinée au transfert de charges lourdes dans l'industrie.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 800 mm |
|---|---|
| Hauteur | 970 mm |
| Longueur | 1360 mm |
| Charge | 1000 kg |
| Type | établi mobile (chariot d'atelier) avec étagères en bois glissnot ; configuration à 2 étagères |
| Modèle | 880008080 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 134,33 € HT
/ unité
1 361,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
