Desserte Fimm 8800056985007

Servante d'atelier 2 plateaux 1300x800 mm - 500 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :8800056985007
Rubix :2413-7133210
EAN :3666025801700
SERVANTE ETABLI 500K 2 PLAT BOIS 1,3X0,8 BLEU

Documents

Détails articles : SERVANTE ETABLI 500K 2 PLAT BOIS 1,3X0,8 BLEU


Plateau en bois médium épaisseur 16 mm encastré, trés résistant, n'éclate pas, ne se fend pas. En série, roues caoutchouc D.200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes é  frein.CU : 500 kgNombre de plateaux : 2Dimensions plateaux : 1300x800 mmespacement plaetaux : 630 mmDimensions : 1400x800x943 mmpoids : 60 kgColoris : Bleu

Applications

Véritable établi mobile, trés polyvalente, cette servante en acier entiérement mécano-soudé répond aux besoins les plus courants de nombreux services des entreprises : maintenance, logistique, production, expéditions...

Informations techniques


Attributs
586,55 € HT
/ unité
703,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours