Desserte Heco (Industries Conesa) 140 2, Hauteur: 825 mm | Longueur: 760 mm | Largeur: 400 mm
DESSERTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heco (Industries Conesa) :140 2
Rubix :8428-7326738



Documents
Détails articles : DESSERTE DE TRAVAIL 3 PLATEAUX 760X400X825
DESSERTE DE TRAVAIL 760x400x825 MM EN COULEUR BLUE MARTELÉ
Points forts
Structure soudée et angles arrondies
Applications
Tous types d'ateliers
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 400 mm |
|---|---|
| Hauteur | 825 mm |
| Longueur | 760 mm |
| Charge | 16,55 kg |
| Profondeur | 400 mm |
| Type | chariot de travail avec plateaux standard |
| Modèle | 140 2 |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,15 € HT
/ unité
394,98 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence