Desserte Fimm 880006438, Hauteur: 1230 mm | Longueur: 670 mm | Largeur: 460 mm
Servante à bacs à armature tubulaire, 3 plateaux fixes 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880006438
Rubix :2413-7237378
EAN :3666025800314

Documents
Détails articles : SERVANTE BAC 400X600 FIXE
Servante pour approvisionnement et aménagement de postes de travail. Structure entièrement mécano soudée, très stable grâce à la forme du châssis. Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 460 mm |
| Hauteur | 1230 mm |
| Longueur | 670 mm |
| Charge | 200 kg |
| Modèle | 880006438 |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,46 € HT
/ unité
536,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
