Desserte Fimm 880008418, Hauteur: 1620 mm | Longueur: 1650 mm
Servante escabeau 250 kg, 2 plateaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880008418
Rubix :2413-7237388
EAN :3666025800413

Documents
Détails articles : SERVANTE ESCABEAU 2 PLATEAUX
Destinée à la préparation de commandes, cette servante permet une hauteur d'accès de 2,5 m.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Hauteur | 1620 mm |
| Longueur | 1650 mm |
| Charge | 250 kg |
| Profondeur | 550 mm |
| Type | chariot escabeau (échelle à plate-forme) avec 2 plateaux en tôle, 250 kg |
| Modèle | 880008418 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,68 € HT
/ unité
1 228,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
