Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 7239

optibelt VB C/22

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :22 X 7239
Rubix :0314-1325145
Fabricant :1640451
EAN :4014486546484
COURROIE C 285

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec285
Longueur intérieure7239 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE C 285


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec285
Longueur intérieure7239 mm
Longueur extérieure7327 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence7297 mm
177,81 € HT
/ unité
213,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours