Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z42/Z1080 - 890024
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :Z42/Z1080 - 890024
Rubix :X600-1473577
Fabricant :890024
EAN :3660338425776


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z42 |
| Longueur intérieure | 1066 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z42/Z1080
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z42 |
| Longueur intérieure | 1066 mm |
| Longueur extérieure | 1080 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5,75 €
5,43 € HT
/ unité
6,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours