Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1215
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 1215
Rubix :0314-1048904
Fabricant :1628404
EAN :4014486034202





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b48 |
| Longueur intérieure | 1215 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1215 LP 1255 B48
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b48 |
| Longueur intérieure | 1215 mm |
| Longueur extérieure | 1284 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,17 € HT
/ unité
24,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h