Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
EPI pour l'été
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 063)
Entretien et réparation
(3 415)
Fixation et montage
(36 016)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 474)
Equipement
(12 916)
Usinage
(65 019)
Soudage
(2 564)
Transmission
(80 781)
Pneumatique et fluiditique
(60 116)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Machines outils
(192)
Matériaux de hissage, de levage et de traction
(1 489)
Transport interne
(8 292)
Groupes électrogène
(116)
Matériel/équipement de nettoyage
(545)
Matériaux pour travail en hauteur
(263)
Chauffage, ventilation et refroidissement
(75)
Aménagement de magasin
(1 860)
Voir Equipement
Top ventes
(28)
Usinage par enlèvement de copeaux
(110)
Usinage de pièces métalliques sans production de copeaux
(18)
Autres machines d'ateliers
(17)
Voir Machines outils
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Machines outils
Usinage par enlèvement de copeaux
Tronçonneuses/scies
Scie à ruban
SCIE A RUBAN SEMI-AUTO S4230
Scie à ruban Starrett 90S4230-Q4
SCIE A RUBAN SEMI-AUTO S4230
Voir les informations techniques
Références
Starrett :
90S4230-Q4
Rubix :
3268-7102007
Détails articles : SCIE A RUBAN SEMI-AUTO S4230
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
10 903,35
€
HT
/
unité
13 084,02
€
TTC
Livraison habituellement sous (
18
) jours
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Scie à ruban Makita LB1200F
Scie à ruban Bosch GCB 18V-127 Professional (06012B7000), Tension: 18 V
Scie à ruban Promac MOD_370SA_DS_MS, Tension: 400 V
Scie à ruban Promac MOD_280DA, Tension: 400 V
Scie à ruban Promac SX_823DG, Tension: 400 V
Scie à ruban Promac SX_818DV, Tension: 230 V
Scie à ruban Sidamo 20114117, Tension: 400 V
Scie à ruban Promac SX_821DA, Tension: 400 V
Scie à ruban Makita DPB180RME, Tension: 18 V
Scie à ruban Fein 71350161000, Tension: 18 V
Scie à ruban Dewalt D27111-QS, Tension: 230 V
Scie à ruban Starrett 90ST-1105, Tension: 230V/50-60Hz V
Scie radiale Bosch GCM 8 SJL (0601B19100), Profondeur de coupe: 312 mm
Scie circulaire et scie flipover Makita 5903RK, Tension: 230 V
Scie circulaire et scie flipover Makita DHS680RTJ, Tension: 18 V