Scie à ruban Promac SX_818DV, Tension: 230 V | Vitesse: 80 rpm | Puissance: 2000 W
Scie à ruban manuelle SX 818 DV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Promac :SX_818DV
Rubix :0079-7095522
EAN :7612375607857

Documents
Détails articles : SCIE A RUBAN 230V
Caractéristiques : Tension : 230 V. Dimensions ruban : 2080 x 19 x 0,9 mm. Livrée avec son socle. Poids : 200 kg.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Vitesse | 80 rpm |
| Puissance | 2000 W |
| Poids | 200 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 287,10 € HT
/ unité
3 944,52 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours
