Scie à ruban Dewalt D27111-QS, Tension: 230 V | Vitesse: 3000 rpm | Puissance: 1.5 W
Scie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :D27111-QS
Rubix :2325-5277501
EAN :5035048155455

Documents
Détails articles : SCIE A ONGLET RADIALE TABLE SUPERIEURE D.305MM 1500W
Puissance : 1500WØ de la lame / alésage (mm) : 305 / 30Régime à vide (tr/min) : 3000Inclinaison de la tête (°) : 45Coupes d'onglets G/D (°) : 50 / 60Cap. de coupe 90° (h x L mm) : 90 x 220Cap. de coupe 45° (h x L mm) : 50 x 155Hauteur de coupe (scie à table) (mm) : 51
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 51 mm |
| Vitesse | 3000 rpm |
| Puissance | 1,5 W |
| Poids | 26,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 061,00 € HT
/ unité
2 473,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours