Sauermann

Filtres
Catégories
  • outillage & métrologie (28)
  • pneumatique et fluiditique (23)
  • protection - sécurité - hygiène (1)
  • 1Marque
  • sauermann
    (52)
  • 44 produit(s) avec 52 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Commutateur de pression Sauermann 24010

    • sauermann :24010
    • rubix :6656-2595898
    • Epuisé
    • Type:pressostat d'air differentiel pst-13
    341,84 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:enregistreur kistock kh50
    229,27 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Anémomètre Sauermann SIVH3

    • sauermann :SIVH3
    • rubix :6656-2595911
    • Epuisé
    • Type:thermo-anemometre a fil chaud si-vh3 avec sonde telescopique
    348,60 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:logiciel kic3-n pour kistock
    253,30 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Sonde de température Sauermann 23952

    • sauermann :23952
    • rubix :6656-2595900
    • Epuisé
    • Type:capteurs d'hygro et de temp th110-pod classe110
    493,51 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Anémomètre Sauermann SIVV3

    • sauermann :SIVV3
    • rubix :6656-2595910
    • Epuisé
    • Type:thermo-anemometre a helice si-vv3 avec sonde helice de 80
    258,19 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Température mini:-200 °C
    • Température maxi:1300 °C
    305,81 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:enregistreur de temperature ktt-320
    698,18 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:detecteur de gaz frigorigenes si-rd3
    568,02 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Sonde de température Sauermann 23936

    • sauermann :23936
    • rubix :6656-2595901
    • Epuisé
    • Type:capteurs de temp tm110-pob classe 110
    295,50 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:co2stat type co2st-s
    486,92 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:co-metre co110
    561,02 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:co2-metre aq110
    935,20 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:co-metre co110s
    458,16 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Sonde de température Sauermann 24911

    • sauermann :24911
    • rubix :6656-2595883
    • Epuisé
    • Type:enregistreur de temperature kt50
    141,86 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Capteur de débit Sauermann 26446

    • sauermann :26446
    • rubix :6656-2595865
    • Epuisé
    • Type:debitmetre electronique dbm 620
    3 985,40 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Capteur de débit Sauermann 28111

    • sauermann :28111
    • rubix :6656-2595864
    • Epuisé
    • Type:cone de debit diametre 260mm si-k25
    212,78 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Capteur de pression Sauermann 23910

    • sauermann :23910
    • rubix :6656-2595902
    • Epuisé
    • Type:capteur de pression cp113-ao
    466,54 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:coque de protection cq15
    68,50 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:sonde temperature/'hygrometrie ktha
    187,44 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Type:sondes de temp et d'hygro kitha kistock classe 320
    233,36 € HT
    / unité
    brand logo
    • Epuisé
    89,15 € HT
    / unité
    brand logo
    • Epuisé
    155,23 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Thermomètre Sauermann 24625

    • sauermann :24625
    • rubix :6656-2595894
    • Epuisé
    1 053,62 € HT
    / unité
    24 éléments sur 44