Capteur de débit Sauermann 26446
Débimètre électronique DBM620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sauermann :26446
Rubix :6656-2595865
Documents
Détails articles : DEBITMETRE ELECTRONIQUE DBM 620
Débitmètre électronique type DBM 620, échelles de mesure 35 à 4250 m3/h, ±2500 Pa, 0,2 à 10 m/s, 0 à 100 %HR et -20 à 70 °C. Boîtier de mesure de pression Bluetooth débrochable pour une utilisation en mode micromanomètre et anémomètre avec différents éléments déprimogènes (tube de Pitot, aile Débimo, grille déportée DBM VMG). Livré avec la base comprenant la grille de mesure et la sonde de température et d'hygrométrie, le boîtier de mesure de pression, la hotte 610 x 610 mm avec redresseur de flux et cadre pliable, les tiges de cadre avec fourreau, 2 x 80 cm de tube silicone, le certificat d'étalonnage et la valise de transport. L'Application gratuite SmartKapp est disponible pour la lecture et l'exploitation des données sur smartphone ou tablette.
Informations techniques
Attributs
| Type | debitmetre electronique dbm 620 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 985,40 € HT
/ unité
4 782,48 € TTC
- Epuisé

