Capteur de pression Sauermann 23910
Capteurs de pression différentielle classe 110 gamme -10000 à 10000 Pa
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sauermann :23910
Rubix :6656-2595902
Documents
Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION CP113-AO
Capteur de pression différentielle type CP113-AO. Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié. Afficheur 10 digits. Gamme -10000 à 10000 Pa. Sortie 4-20 ou 0-10V. Alimentation 24 Vdc ou 24 Vac. En option : logiciel de configuration LCC-S.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression cp113-ao |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,54 € HT
/ unité
559,85 € TTC
- Epuisé

