Sonde de température Sauermann 23952

Capteurs d'hygrométrie et de température classe 110 avec afficheur et sortie 4-20 mA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sauermann :23952
Rubix :6656-2595900
CAPTEURS D'HYGRO ET DE TEMP TH110-POD CLASSE110

Résumé technique

Typecapteurs d'hygro et de temp th110-pod classe110

Documents

Détails articles : CAPTEURS D'HYGRO ET DE TEMP TH110-POD CLASSE110


Capteur d'hygrométrie et de température type TH110-POD. Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié, afficheur 10 digits, sonde déportée ABS longueur 150 mm et câble longueur 2 m. Gamme 5 à 95 %HR et -20 à 80 °C, sortie 4-20 mA et alimentation 16 à 30 Vdc (2 fils passif ). En option : logiciel de configuration LCC-S.

Informations techniques


Attributs
Typecapteurs d'hygro et de temp th110-pod classe110
493,51 € HT
/ unité
592,21 € TTC
  • Epuisé