Capteur de position pour appareil de mesure Sauermann 24648

Sondes thermocouple K de contact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sauermann :24648
Rubix :6656-2595887

Documents

Détails articles : SONDE DE CONTACT SCLK150


Sonde thermocouple K de contact par lamelle type SCLK-150 (-40 à +250 °C). Lamelle Ø 15 mm, plongeur inox Ø 6 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 5 sec).

Informations techniques


Attributs
155,23 € HT
/ unité
186,28 € TTC
  • Epuisé