Commutateur de pression Sauermann 24010

Manostats PST

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sauermann :24010
Rubix :6656-2595898
PRESSOSTAT D'AIR DIFFERENTIEL PST-13

Résumé technique

Typepressostat d'air differentiel pst-13

Documents

Détails articles : PRESSOSTAT D'AIR DIFFERENTIEL PST-13


Manostat type PST-13. Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié et afficheur 10 digits. Gamme -10000 à 10000 Pa, sortie 1 relais inverseur 3A / 230 Vac, réglage du relais par bouton poussoir et alimentation 24 Vdc / Vac. En option : logiciel de configuration LCC-S.

Informations techniques


Attributs
Typepressostat d'air differentiel pst-13
341,84 € HT
/ unité
410,21 € TTC
  • Epuisé