Capteur de débit Sauermann 28111

Cônes pour Hélice

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sauermann :28111
Rubix :6656-2595864
CONE DE DEBIT DIAMETRE 260MM SI-K25

Résumé technique

Typecone de debit diametre 260mm si-k25

Documents

Détails articles : CONE DE DEBIT DIAMETRE 260MM SI-K25


Cône de débit circulaire diamètre 260 mm type Si-K25, pour sonde à hélice diamètre 100 mm. Débit d'air de 10 à 400 m3/h, en soufflage et en extraction. Redresseur de flux d'air intégré (nid d'abeille). Fourni avec une housse souple.

Informations techniques


Attributs
Typecone de debit diametre 260mm si-k25
212,78 € HT
/ unité
255,34 € TTC
  • Epuisé