Thermomètre Sauermann Si-TT3, Température mini: -200 °C | Température maxi: 1300 °C
Thermomètre 2 voies température thermocouple K
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sauermann :Si-TT3
Rubix :6656-2595907
Fabricant :SITT3
Documents
Détails articles : THERMOMETRE THERMOCOUPLE SI-TT3
Le thermomètre 2 voies Sauermann Si-TT3 mesure facilement la température thermocouple K.
Thermomètre thermocouple K, 2 voix, Si-TT3. Plage de mesure : -200 à +1300°C (-328 à 2372°F). Connectivité Bluetooth pour l'application mobile de mesure Si-HVACR.
Informations techniques
Attributs
| Température mini | -200 °C |
|---|---|
| Température maxi | 1300 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,81 € HT
/ unité
366,97 € TTC
- Epuisé


