Ciseaux SAM 375, Longueur: 130 mm | Longueur de la lame: 56 mm
Ciseaux pour électricien chromés polis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :375
Rubix :0149-5010666
EAN :3272670290235



Documents
Détails articles : CISEAU D'ELECTRICIEN 375 UC 5
Ciseaux entièrement forgés.
Modèle pour droitier.
Lame avec coupe-fil.
Modèle pour droitier.
Lame avec coupe-fil.
Points forts
Ciseaux entièrement forgés.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 56 mm |
| Matière | métal forgé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,94 € HT
/ unité
38,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
