Marteau SAM 310-40TM, Type: Marteau rivoir | Longueur: 336.5 mm | Poids: 1090 g
Marteaux rivoir SAMSOPLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :310-40TM
Rubix :0149-5178311
EAN :3272670499607




Résumé technique
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 40,5 x 110 mm |
| Longueur | 336,5 mm |
Documents
Détails articles : MARTEAU RIVOIR TRIMATIERE
Manche ergonomique armé fibre de verre.Tête finement polie et conique.Matière anti-dérapante.Tête forgée en acier au carbone.Emmanchement avec colle époxy.SECURITE:Liaison tête-blanche avec résine époxy bi-composantArrachement: 200 % de la norme manche boisPoussée: 400 % de la normeCOMPOSITION:1) Fibre de verre en forme d'os: parfaite rigidité. Résiste aux changements d'environnement2) Polypropylène: moins de vibrations3) Surmoulage en SEBS: donne toute l'ergonomie au mancheCONFORT:Le surmoulage permet d'obtenir une forme ergonomique pour une prise en main idéale et une adhérence totale.La partie basse du manche élargie évite de laisser échapper le marteau en mouvement.PRECISION:Tête avec sa forme conique finement polie.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 40,5 x 110 mm |
| Longueur | 336,5 mm |
| Poids | 1090 g |
| Manche | manche tri-matière : fibre de verre armée (rigidité), polypropylène (réduction vibrations), surmoulage sebs (ergonomie/anti-dérapant). |
| Longueur de tête | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,91 € HT
/ unité
62,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h