Boîte SAM 2990V, Largeur: 150 mm | Hauteur: 135 mm | Longueur: 135 mm
Bol Vertical Aimante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :2990V
Rubix :0149-5215863
EAN :3272670563278


Résumé technique
| Charge admissible | 0,75 kg |
|---|---|
| Matière | plastique et métal |
| Largeur | 150 mm |
Documents
Détails articles : BOL VERTICAL AIMANTE PROMO 1/6
Bol vertical aimanté. Facilite le stockage des pièces métalliques et visserie en cours d’intervention.
Points forts
Facilite le stockage des pièces.
Applications
Rangement de visserie boulonnerie.
Informations techniques
Attributs
| Charge admissible | 0,75 kg |
|---|---|
| Matière | plastique et métal |
| Largeur | 150 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Longueur | 135 mm |
| Type | bol vertical aimanté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,46 € HT
/ unité
25,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h