Réglet acier SAM 781-3, Longueur: 300 mm
Reglet Flexible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :781-3
Rubix :0149-5012295
EAN :3272670299559



Documents
Détails articles : REGLET FLEXIBLE 781- 3 UC 10
Réglet flexible en acier inoxydable. Gravure profonde.Antireflets. Double graduation sur chaque face sauf 781-5.
Points forts
Acier inoxydable.
Applications
Permet de prendre des mesures.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Poids | 18 g |
| Type | réglet |
| Précision | classe 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,60 € HT
/ unité
6,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
