Mètre ruban SAM U-210, Longueur: 3 m | Largeur: 16 mm | Boîtier: Zamac
Mesure Samflex 3M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :U-210
Rubix :0149-5017949
EAN :3272670281431



Documents
Détails articles : METRE RUBAN SAMFLEX U-210 UC 10
Mesure courte SAMFLEX boîtier zamac. Classe de précision 2. Conforme directive européenne MID/2004/22/CE. Blocage du ruban. Boîtier ergonomique ultra-résistant et compact. Retour automatique du ruban.
Points forts
Boîtier ergonomique ultra-résistant et compact.
Applications
Permet de prendre des mesures.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | zamac |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Largeur | 16 mm |
| Type | mesure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,29 € HT
/ unité
33,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
