Miroir d'inspection SAM 1395-MT2, Forme: Ovale | Longueur: 710 mm
Miroir Telescopique Ovale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1395-MT2
Rubix :0149-5009274
EAN :3272670410176
Documents
Détails articles : MIROIR TELESCOPIQUE 1395-MT 2
Corps en acier. Miroir ovale 25 x 50 mm. Longueur déployée : 710 mm. Poids : 180 g
Informations techniques
Attributs
| Forme | ovale |
|---|---|
| Longueur | 710 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,44 € HT
/ unité
83,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

