Gilet haute visibilité Portwest S267YNRXL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
S267 - Polaire bicolore haute visibilité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :S267YNRXL
Rubix :J432-6174474
EAN :5036108218691

Documents
Détails articles : GILET T.XL JAUNE/NAVY-S267
Le Gilet bodywarmer S267 haute-visibilité bicolore de Portwest combine style moderne et sécurité renforcée. Conçu pour offrir confort thermique, visibilité optimale et praticité, ce vêtement est idéal pour les professionnels évoluant dans des environnements à risques.
Caractéristiques :
Le gilet bodywarmer S267 est conçu pour garantir à la fois sécurité et confort dans les conditions de travail les plus exigeantes. Sa finition textile Texpel™ Splash Eco, sans PFAS, offre une excellente protection contre l'eau en permettant aux gouttes de glisser sur la surface du tissu. Grâce à sa doublure matelassée, il procure une excellente isolation thermique, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements froids. Il intègre 6 poches fonctionnelles, une poche téléphone, 2 poches poitrine, 2 poches latérales zippées et une poche intérieure, ainsi qu'un porte-badge à double entrée facilitant l’identification du porteur. La bande réfléchissante assure une visibilité accrue dans des conditions de faible luminosité. Ce modèle intègre également une boucle radio pour un accès rapide et sécurisé à l’équipement de communication.
Spécifications :
- Tissu extérieur : 100 % polyester 300D Oxford Weave avec finition résistante aux taches et double revêtement PU 190g
- Tissu doublure : 100 % polyester 60g
- Matelassage : 100 % polyester 160g
- 6 poches intégrées
- Boucle radio intégrée
- Porte-badge à double entrée
- Bande réfléchissante intégrée
- Coloris : Jaune / Marine
- Température de lavage maximale : 40 °C, processus doux
- Résistance à 50 cycles de lavage
Normes :
Ce Gilet bodywarmer haute-visibilité bicolore S267 est conforme à la norme suivante : EN ISO 20471 Classe 2 : cette norme garantit la visibilité du porteur dans des environnements à risque élevé, en particulier en conditions de faible luminosité. Elle impose une surface minimale de matière fluorescente et de bandes rétroréfléchissantes pour assurer une détection rapide par les autres usagers.
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde, dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Caractéristiques :
Le gilet bodywarmer S267 est conçu pour garantir à la fois sécurité et confort dans les conditions de travail les plus exigeantes. Sa finition textile Texpel™ Splash Eco, sans PFAS, offre une excellente protection contre l'eau en permettant aux gouttes de glisser sur la surface du tissu. Grâce à sa doublure matelassée, il procure une excellente isolation thermique, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements froids. Il intègre 6 poches fonctionnelles, une poche téléphone, 2 poches poitrine, 2 poches latérales zippées et une poche intérieure, ainsi qu'un porte-badge à double entrée facilitant l’identification du porteur. La bande réfléchissante assure une visibilité accrue dans des conditions de faible luminosité. Ce modèle intègre également une boucle radio pour un accès rapide et sécurisé à l’équipement de communication.
Spécifications :
- Tissu extérieur : 100 % polyester 300D Oxford Weave avec finition résistante aux taches et double revêtement PU 190g
- Tissu doublure : 100 % polyester 60g
- Matelassage : 100 % polyester 160g
- 6 poches intégrées
- Boucle radio intégrée
- Porte-badge à double entrée
- Bande réfléchissante intégrée
- Coloris : Jaune / Marine
- Température de lavage maximale : 40 °C, processus doux
- Résistance à 50 cycles de lavage
Normes :
Ce Gilet bodywarmer haute-visibilité bicolore S267 est conforme à la norme suivante : EN ISO 20471 Classe 2 : cette norme garantit la visibilité du porteur dans des environnements à risque élevé, en particulier en conditions de faible luminosité. Elle impose une surface minimale de matière fluorescente et de bandes rétroréfléchissantes pour assurer une détection rapide par les autres usagers.
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde, dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Points forts
- Haute visibilité pour une sécurité accrue en milieu professionnel ;
- Finition déperlante sans PFAS pour une protection respectueuse de l’environnement ;
- Isolation thermique efficace grâce à une doublure matelassée ;
- Nombreuses poches pour un rangement pratique et sécurisé ;
- Design bicolore moderne alliant style et fonctionnalité ;
- Boucle radio intégrée pour une communication facilitée ;
- Porte-badge à double entrée pour une identification rapide ;
- Résistance à 50 lavages sans perte de performance.
- Finition déperlante sans PFAS pour une protection respectueuse de l’environnement ;
- Isolation thermique efficace grâce à une doublure matelassée ;
- Nombreuses poches pour un rangement pratique et sécurisé ;
- Design bicolore moderne alliant style et fonctionnalité ;
- Boucle radio intégrée pour une communication facilitée ;
- Porte-badge à double entrée pour une identification rapide ;
- Résistance à 50 lavages sans perte de performance.
Applications
Le gilet bodywarmer haute-visibilité S267 est recommandé pour les travailleurs opérant en extérieur, notamment dans les secteurs du BTP, de la logistique, de l’entretien des infrastructures et des services municipaux. Il est particulièrement utile sur les chantiers, dans les zones de circulation ou les plateformes industrielles où la visibilité est cruciale. Il convient aussi aux techniciens de maintenance, aux opérateurs d’équipements lourds et aux équipes de signalisation, surtout en conditions hivernales ou de faible luminosité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 100 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,75 € HT
/ unité
87,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours