Lubrifiant Rust-Oleum 1616, Contenance: 500 ml
Rust-Oleum® Lubrifiant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :1616
Rubix :1133-5204600
EAN :8715743018435



Documents
Détails articles : ANTIGRIPPANT CERAMIQUE 500 ML
Graisse à base céramique : résiste aux températures et pressions extrêmes. Renforcé au BoroTecX™ : forme un film ultrafin pour une lubrification et une protection de longue durée.
Rust-Oleum® X1 eXcellent 500ml Antigrippant Céramique
Points forts
0
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 1100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,42 € HT
/ 6 unités
284,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
