Ruban adhésif 3M 467MPF61, Longueur: 165 m | Largeur: 610 mm | Couleur: Incolore

Rubans transfert acrylique haute performance 3M™ 200MP

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :467MPF61
Rubix :0168-8378600
Fabricant :7100044308
RUBAN ADH. TRANSFERT TRANSPARENT 467MPF 165MX610MM EP0,06MM
Résumé technique
Largeur610 mm
Longueur165 m
Matièrepolyester
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN ADH. TRANSFERT TRANSPARENT 467MPF 165MX610MM EP0,06MM


L’adhésif acrylique haute performance 3M™ 200MP est un choix très populaire dans les applications d’assemblage dans l’industrie graphique et générale. Il a une bonne adhésion sur métal et sur les plastiques haute énergie de surface. Cet adhésif possède une certaine repositionnabilité à l’initial permettant d’avoir une bonne précision de positionnement lors de l’assemblage de plastiques. Il conserve également de bonnes performances après exposition à l’humidité ou à des cycles de chaud/froid.
Le ruban à transfert d’adhésif 467 MP se compose d’un adhésif acrylique haute performance de 0,050 mm muni d’un protecteur Polyester transparent.

Points forts

• Résistance en température à court terme jusqu’à 205°C.
• Bonne résistance aux solvants et à l’humidité.
• Haute résistance au cisaillement évitant le fluage et le soulèvement des bords.
• Disponible en 0,06 mm et 0,13 mm d’épaisseur en simple ou double protecteur.
• Adhésif transparent avec une très légère coloration jaune non visible compte tenu de l’épaisseur de l’adhésif.
• Protecteur spécial en papier kraft couché permettant d’augmenter la stabilité dimensionnelle du ruban dans des environnements avec un taux d’humidité élevé.

Applications

• Assemblage durable de plaques signalétiques en métal ou en plastique haute énergie de surface.
• Assemblage de face avant (impression à l’envers sur polycarbonate ou polyester).
• Assemblage d’enseignes rétroéclairées.
• Traitement à grande vitesse de pièces (matériel médical, étiquettes de bien durable, circuits électroniques).
• Lamination de mousses industrielles avant découpe rotative pour réalisation de joints.

Informations techniques


Attributs
Largeur610 mm
Longueur165 m
Matièrepolyester
Epaisseur0,06 mm
Couleurincolore
Type de banderuban de transfert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 665,55 HT
/ rouleau
1 998,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours