Ruban adhésif 3M 7000048917, Longueur: 33 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Noir

RUBAN ADH VINYLE NOIR EP0.13 764 33 M X 50 MM UC24

Voir les informations techniques

Références

3M :7000048917
Rubix :0168-8003129
Fabricant :7000048917
EAN :04064035116439
RUBAN ADH VINYLE NOIR EP0.13 764 33 M X 50 MM UC24

Résumé technique

Largeur50,8 mm
Longueur33 m
Matièrepvc (support), caoutchouc (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ADH VINYLE NOIR EP0.13 764 33 M X 50 MM UC24


Ce ruban adhésif en vinyle 764 assure le codage couleur, l'empaquetage et le marquage temporaire de pièces ou de machines. Son support en PVC souple s'adapte aux surfaces irrégulières tout en résistant à l'abrasion et à l'humidité.

Caractéristiques :
L'adhésif en caoutchouc procure une adhérence instantanée sur des surfaces propres et sèches. Le support en PVC pigmenté épouse de nombreuses surfaces irrégulières et conserve une couleur stable dans le temps. Ce ruban résiste à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité, ce qui protège les pièces, les équipements et les produits pendant leur manipulation. Il tolère la plupart des solvants, mais les cétones, les hydrocarbures chlorés et les esters présents dans certains diluants, dégraissants ou décapants peuvent provoquer un gonflement ou un enroulement du support ; leur usage est donc à éviter. L'application se fait à la main ou à l'aide d'un applicateur au sol, ce qui facilite la pose sur de grandes surfaces.

Spécifications :
- Présentation : rouleau.
- Support : PVC (polychlorure de vinyle).
- Adhésif : caoutchouc.
- Couleurs disponibles : blanc, bleu, brun, gris, jaune, mauve, noir, orange, rouge, transparent, vert.
- Largeurs disponibles : 25 mm, 50 mm, 75 mm et 1250 mm (rouleau non coupé, environ 116,8 cm de matériau utilisable une fois déroulé).
- Longueur standard : 33 m.
- Épaisseur totale nominale : 0,125 mm.
- Force d'adhérence sur acier : 21 N/100 mm.
- Résistance à la traction : 228 N/100 mm.
- Allongement à la rupture : 180 %.
- Température d'utilisation : de 16 °C à 29 °C.
- Température d'application recommandée : de 16 °C à 27 °C, sur surface propre et sèche.
- Conditions de stockage recommandées : de 16 °C à 27 °C, avec un taux d'humidité relative de 40 à 60 %.
- Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication.

Points forts

- L'adhésif en caoutchouc associé au support en PVC limite l'usure et l'abrasion des pièces marquées ou protégées.
- Le support souple épouse les surfaces irrégulières et garantit un collage homogène.
- La couleur reste visible durablement, ce qui maintient la lisibilité des repères sur le long terme.
- La large gamme de couleurs facilite le codage et la distinction des zones ou des pièces.

Applications

Ce ruban vinyle 3M 764 convient au marquage au sol dans les zones de circulation peu fréquentées, où il sert de repère visuel durable. Il trouve aussi sa place dans le codage couleur de pièces, câbles ou contenants, ainsi que dans l'empaquetage et le conditionnement de produits en atelier ou en entrepôt. Le marquage temporaire de pièces, d'outillages ou de machines pendant une opération de maintenance ou un contrôle qualité fait partie de ses usages courants, tout comme la protection ponctuelle de surfaces contre l'abrasion lors du stockage ou de la manutention.

Informations techniques


Attributs
Largeur50,8 mm
Longueur33 m
Matièrepvc (support), caoutchouc (adhésif)
Epaisseur0,125 mm
Couleurnoir
8,17 € HT
/ rouleau
9,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Couleur