Ruban adhésif 3M 7100039317, Longueur: 55 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Argent
Ruban Adhésif Métallique 3M™ 431
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100039317
Rubix :0168-8100306
Fabricant :7100039317




Résumé technique
| Largeur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | feuille d'aluminium (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN ALUMINIUM/ACRYLIQUE 431 55 M X 38 MM UC24
Utilisez du ruban de papier d'aluminiumléger 3M ™ 431 pour les applications de scellement, d'épissure, de maintien ou de masquage dans l'aérospatiale, les appareils ménagers et l'automobile. Notre bande a un adhésif acrylique et est non dégradable, résistant à la flamme, à l'humidité et aux intempéries. Thermoconducteur, il réfléchit la chaleur et la lumière, et chauffe et refroidit efficacement. L'adhésif acrylique offre une résistance supérieure à la température, aux UV et aux solvants afin de produire une liaison solide, durable et fiable.
Le ruban 431 est un ruban support aluminium haute performance et conformable. Adhésif acrylique, épaisseur 0,08 mm.
Points forts
Le ruban adaptable résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation liée aux UV, et à de nombreux produits chimiques;Ce ruban à conductivité thermique reflète et dissipe la chaleur rayonnante pour protéger les surfaces en plastique;Le ruban réfléchissant la chaleur améliore l'efficacité lumineuse;L'adhésif acrylique robuste et le support en aluminium offrent une longue durée de vie à la fois à l'intérieur et à l'extérieur
Applications
Réflexion de la chaleur et protection thermique des pièces délicates || Barrière contre l'humidité || Réflexion de la lumière || Etanchéité et scellage || Fixation d'un serpentin de réfrigération || Protection du plastique contre la chaleur et les rayons UV
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | feuille d'aluminium (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,08 mm |
| Couleur | argent |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 106,88 € HT
/ 32 rouleaux
2 528,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours