Ruban adhésif 3M 7000033127, Longueur: 16.5 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban 3M™ VHB™ 4918
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000033127
Rubix :0168-8095748
Fabricant :7000033127
EAN :04064035103392

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | film de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4918F 16,5M X 19 MM T UC 8
La série VHB™ 4918 atteint une épaisseur de 2 mm pour une densité de 960 kg/m³. Cet adhésif double face en acrylique est sensible à la pression et adhère dès la mise en contact, sans temps de séchage, sur un large éventail de substrats allant du métal au plastique technique.
Caractéristiques :
Le ruban 3M™ VHB™ 4918 forme un joint continu qui répartit uniformément les contraintes sur toute la surface collée, à la différence d'une fixation ponctuelle par rivet ou par vis.
L'adhésif sensible à la pression adhère immédiatement au contact, sans opération de séchage, et crée une liaison qualifiée de quasi indestructible une fois la pression appliquée. Il résiste à l'eau, à l'humidité et au sel, ainsi qu'aux principaux solvants d'atelier.
Sa composition acrylique conserve sa transparence après une exposition prolongée aux UV et tolère des environnements chimiques variés. Elle adhère à l'aluminium, à l'acier inoxydable, à l'acier galvanisé, aux matériaux composites, aux plastiques, à l'acrylique, au polycarbonate, à l'ABS ainsi qu'au bois peint ou imprégné et au béton. Cette polyvalence autorise la combinaison de matériaux différents ou la réduction de l'épaisseur des pièces assemblées, tout en conservant une certaine flexibilité de conception liée à sa viscoélasticité.
Spécifications :
- Type d'adhésif : acrylique sensible à la pression, sans temps de séchage.
- Épaisseur du ruban : 2 mm ; épaisseur totale avec protecteur en polyéthylène : 2,13 mm.
- Densité : 960 kg/m³.
- Couleur du ruban : transparent ; protecteur rouge amovible.
- Largeurs disponibles : 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm et 1143 mm.
- Longueur : 16,5 m.
- Pelage sur acier inoxydable à 90°, après 72 h de prise, à 300 mm/min : 26 N/cm.
- Arrachement en traction (essai bloc T) sur aluminium de 6,45 cm², à température ambiante et 50 mm/min : 690 kPa.
- Cisaillement statique sur acier inoxydable, maintenu plus de 10 000 min : 1 000 g à 22 °C, 500 g à 66 °C et 500 g à 93 °C.
- Tenue en température : 150 °C en pointe, 90 °C en continu.
- Plage de température d'application : de 21 °C à 38 °C ; application déconseillée en dessous de 10 °C.
- Pression de pose minimale : 1 kg/cm².
- Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de production, entre 15 °C et 25 °C, avec une humidité relative de 40 % à 65 %.
Caractéristiques :
Le ruban 3M™ VHB™ 4918 forme un joint continu qui répartit uniformément les contraintes sur toute la surface collée, à la différence d'une fixation ponctuelle par rivet ou par vis.
L'adhésif sensible à la pression adhère immédiatement au contact, sans opération de séchage, et crée une liaison qualifiée de quasi indestructible une fois la pression appliquée. Il résiste à l'eau, à l'humidité et au sel, ainsi qu'aux principaux solvants d'atelier.
Sa composition acrylique conserve sa transparence après une exposition prolongée aux UV et tolère des environnements chimiques variés. Elle adhère à l'aluminium, à l'acier inoxydable, à l'acier galvanisé, aux matériaux composites, aux plastiques, à l'acrylique, au polycarbonate, à l'ABS ainsi qu'au bois peint ou imprégné et au béton. Cette polyvalence autorise la combinaison de matériaux différents ou la réduction de l'épaisseur des pièces assemblées, tout en conservant une certaine flexibilité de conception liée à sa viscoélasticité.
Spécifications :
- Type d'adhésif : acrylique sensible à la pression, sans temps de séchage.
- Épaisseur du ruban : 2 mm ; épaisseur totale avec protecteur en polyéthylène : 2,13 mm.
- Densité : 960 kg/m³.
- Couleur du ruban : transparent ; protecteur rouge amovible.
- Largeurs disponibles : 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm et 1143 mm.
- Longueur : 16,5 m.
- Pelage sur acier inoxydable à 90°, après 72 h de prise, à 300 mm/min : 26 N/cm.
- Arrachement en traction (essai bloc T) sur aluminium de 6,45 cm², à température ambiante et 50 mm/min : 690 kPa.
- Cisaillement statique sur acier inoxydable, maintenu plus de 10 000 min : 1 000 g à 22 °C, 500 g à 66 °C et 500 g à 93 °C.
- Tenue en température : 150 °C en pointe, 90 °C en continu.
- Plage de température d'application : de 21 °C à 38 °C ; application déconseillée en dessous de 10 °C.
- Pression de pose minimale : 1 kg/cm².
- Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de production, entre 15 °C et 25 °C, avec une humidité relative de 40 % à 65 %.
Points forts
- Assure une liaison permanente, résistant à la traction dès la mise sous pression, sans étape de durcissement différée.
- Répartit la contrainte sur toute la longueur du joint plutôt que sur des points de fixation isolés.
- Limite les infiltrations d'eau, d'humidité et de sel au niveau du joint, garantissant son étanchéité.
- Élimine les têtes de rivet et les marques de soudure visibles en surface, pour un assemblage discret.
- Adhère à des substrats variés, du métal au plastique technique, réduisant le recours à plusieurs colles selon les matériaux.
- Répartit la contrainte sur toute la longueur du joint plutôt que sur des points de fixation isolés.
- Limite les infiltrations d'eau, d'humidité et de sel au niveau du joint, garantissant son étanchéité.
- Élimine les têtes de rivet et les marques de soudure visibles en surface, pour un assemblage discret.
- Adhère à des substrats variés, du métal au plastique technique, réduisant le recours à plusieurs colles selon les matériaux.
Applications
- Transport : fixation de panneaux de carrosserie, garnitures et éléments décoratifs de manière invisible.
- Construction : assemblage de fenêtres, portes et structures en aluminium ou acier galvanisé.
- Signalétique : pose d'enseignes et de lettres découpées sans point de fixation apparent.
- Électronique et appareillage : assemblage de boîtiers en plastique technique, polycarbonate, ABS ou composites.
- Industrie générale : assemblages panneau sur cadre, raidisseur sur panneau, collage de carrelage sur verre.
- Construction : assemblage de fenêtres, portes et structures en aluminium ou acier galvanisé.
- Signalétique : pose d'enseignes et de lettres découpées sans point de fixation apparent.
- Électronique et appareillage : assemblage de boîtiers en plastique technique, polycarbonate, ABS ou composites.
- Industrie générale : assemblages panneau sur cadre, raidisseur sur panneau, collage de carrelage sur verre.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | film de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 2 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
743,52 € HT
/ 8 unités
892,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours