Ruban adhésif 3M 21649, Longueur: 66 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Blanc
Ruban mousse polyuréthane Scotch™ Mount
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :21649
Rubix :0168-8002687
Fabricant :7000116020



Résumé technique
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | mousse de polyuréthane (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN ADH. MOUSSE DF PU BLANC 4032 66 M X 15 MM UC15
Le ruban 3M™ 4032 est destiné à l'assemblage de matériaux en environnement intérieur, où sa durabilité a été mise en avant par le fabricant. Son adhésif acrylique de type A20 gagne en pouvoir collant avec le temps, pour une tenue adaptée aux secteurs de la signalisation, du transport et du travail des métaux.
Caractéristiques :
Ce ruban repose sur une mousse polyuréthane à cellules ouvertes, associée à un adhésif acrylique de type A20. L'adhésif offre une adhésion finale élevée, une résistance aux hautes températures et aux solvants, ainsi qu'un maintien en cisaillement statique ; son pouvoir collant progresse avec le temps. La structure à cellules ouvertes réserve ce ruban à un usage principalement intérieur, une utilisation extérieure restant possible à condition de le protéger d'une exposition directe au milieu environnant. Une application efficace suppose des surfaces propres, sèches et bien unifiées, à une température comprise entre 21 °C et 38 °C ; en dessous de 10 °C, l'adhésif devient trop ferme pour adhérer correctement. La couleur naturelle du produit peut évoluer du blanc au jaune pâle sous l'effet du soleil et des UV, sans que cela affecte la performance.
Spécifications :
- Épaisseur nominale : 0,8 mm (tolérance de 0,64 mm à 1,02 mm).
- Densité de la mousse : 320 kg/m³.
- Support : mousse polyuréthane à cellules ouvertes.
- Adhésif : acrylique de type A20.
- Couleur : naturelle, du blanc au jaune pâle selon l'exposition.
- Protecteur : papier écossais vert, épaisseur de 0,08 mm.
- Nombre de faces adhésives : double face.
- Largeurs disponibles : 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 508 mm.
- Longueurs disponibles : 10 m et 66 m.
- Force à la rupture : 1655 kPa.
- Allongement à la rupture : 90 %.
- Arrachement dynamique : 415 kPa (essai sur 6,45 cm², à 50 mm/min).
- Cisaillement statique à 10 000 minutes : 2000 g à 22 °C, 1500 g à 49 °C, 1000 g à 66 °C et 1000 g à 93 °C.
- Résistance à la température : jusqu'à 193 °C à court terme et 104 °C à long terme.
- Flexibilité à froid : aucune fissuration à -30 °C sur un mandrin de 6,4 mm de diamètre.
- Conductivité thermique : 0,062 W/m·K.
- Constante diélectrique : 200 à 300 volts par 0,025 mm.
- Durée de stockage : 24 mois, entre 15 °C et 25 °C et 40 % à 60 % d'humidité relative.
- Température d'application recommandée : de 21 °C à 38 °C (non recommandée en dessous de 10 °C).
Caractéristiques :
Ce ruban repose sur une mousse polyuréthane à cellules ouvertes, associée à un adhésif acrylique de type A20. L'adhésif offre une adhésion finale élevée, une résistance aux hautes températures et aux solvants, ainsi qu'un maintien en cisaillement statique ; son pouvoir collant progresse avec le temps. La structure à cellules ouvertes réserve ce ruban à un usage principalement intérieur, une utilisation extérieure restant possible à condition de le protéger d'une exposition directe au milieu environnant. Une application efficace suppose des surfaces propres, sèches et bien unifiées, à une température comprise entre 21 °C et 38 °C ; en dessous de 10 °C, l'adhésif devient trop ferme pour adhérer correctement. La couleur naturelle du produit peut évoluer du blanc au jaune pâle sous l'effet du soleil et des UV, sans que cela affecte la performance.
Spécifications :
- Épaisseur nominale : 0,8 mm (tolérance de 0,64 mm à 1,02 mm).
- Densité de la mousse : 320 kg/m³.
- Support : mousse polyuréthane à cellules ouvertes.
- Adhésif : acrylique de type A20.
- Couleur : naturelle, du blanc au jaune pâle selon l'exposition.
- Protecteur : papier écossais vert, épaisseur de 0,08 mm.
- Nombre de faces adhésives : double face.
- Largeurs disponibles : 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 508 mm.
- Longueurs disponibles : 10 m et 66 m.
- Force à la rupture : 1655 kPa.
- Allongement à la rupture : 90 %.
- Arrachement dynamique : 415 kPa (essai sur 6,45 cm², à 50 mm/min).
- Cisaillement statique à 10 000 minutes : 2000 g à 22 °C, 1500 g à 49 °C, 1000 g à 66 °C et 1000 g à 93 °C.
- Résistance à la température : jusqu'à 193 °C à court terme et 104 °C à long terme.
- Flexibilité à froid : aucune fissuration à -30 °C sur un mandrin de 6,4 mm de diamètre.
- Conductivité thermique : 0,062 W/m·K.
- Constante diélectrique : 200 à 300 volts par 0,025 mm.
- Durée de stockage : 24 mois, entre 15 °C et 25 °C et 40 % à 60 % d'humidité relative.
- Température d'application recommandée : de 21 °C à 38 °C (non recommandée en dessous de 10 °C).
Points forts
- Conserve sa tenue après un contact avec la plupart des solvants hydrocarbonés usuels.
- Résiste aux températures élevées, jusqu'à 193°C sur de courtes durées.
- Gagne en pouvoir collant au fil du temps grâce à l'adhésif acrylique A20.
- Reste souple et ne se fissure pas, même à -30°C.
- Convient au collage, à la fixation et au montage d'une large variété de matériaux.
- Résiste aux températures élevées, jusqu'à 193°C sur de courtes durées.
- Gagne en pouvoir collant au fil du temps grâce à l'adhésif acrylique A20.
- Reste souple et ne se fissure pas, même à -30°C.
- Convient au collage, à la fixation et au montage d'une large variété de matériaux.
Applications
Idéal pour le collage, la fixation et le montage de pièces dans les secteurs de la signalisation, du transport et du travail des métaux, ce ruban double face en mousse est aussi apprécié pour la pose de miroirs et de panneaux, permettant un montage sans perçage ni fixation apparente.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | mousse de polyuréthane (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,76 € HT
/ unité
116,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h