Ruban adhésif Gripeur 0000184700050, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhesif Double Face Pvc 18470
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000184700050
Rubix :97I9-8268613
EAN :3506150484778


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | support pvc et masse adhésive acrylique |
Détails articles : ADHESIF DOUBLE FACE 18470 PVC ACRYLIQUE 50MMX50M
L'adhésif double face PVC 18470 blanc, d'une épaisseur de 245 microns, est composé d'une masse adhésive acrylique. Il offre une excellente adhérence, un tack initial élevé, une bonne résistance au vieillissement ainsi qu'une tenue en température de 55°C à 65°C. Il est idéal pour les travaux de montage et de fixation.
Points forts
Excellente adhérence
Tack initial élevé
Bonne résistance au vieillissement
Tack initial élevé
Bonne résistance au vieillissement
Applications
Fixation et montage à faible contrainte mécanique.
Fixation de baguettes en plastique et en bois.
Fixation d'éléments de décoration sur le point de vente et les présentoirs
Fixations d'enseignes et de panneaux
Fixation de baguettes en plastique et en bois.
Fixation d'éléments de décoration sur le point de vente et les présentoirs
Fixations d'enseignes et de panneaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | support pvc et masse adhésive acrylique |
| Epaisseur | 0,245 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,32 € HT
/ 12 rouleaux
386,78 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours