Ruban adhésif 3M 7100260161, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir
RUBAN VINYLE 471 50MMX33M
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100260161
Rubix :0168-8226183
Fabricant :7100260161
EAN :04054596923911

Détails articles : RUBAN VINYLE 471 50MMX33M NOIR
Le ruban adhésif vinyle 3M™ 471 est un produit polyvalent et robuste, idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels. Sa capacité à adhérer rapidement à une variété de surfaces sans nécessiter de temps de séchage le rend extrêmement pratique. De plus, il peut être retiré proprement sans laisser de résidu de colle, facilitant ainsi les nettoyages.
Caractéristiques
Le ruban adhésif vinyle 3M™ 471 est fabriqué à partir d'un support vinyle avec un adhésif en caoutchouc, offrant une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces. Il est idéal pour le marquage clair des voies, des couloirs et des zones dangereuses. De plus, sa résistance à l'abrasion et aux solvants garantit une durabilité exceptionnelle. Le support pigmenté maintient sa couleur vive même lorsqu'ils est exposé à une forte abrasion.
Spécifications
- Allongement à la rupture: 130%
- Plage de température d’utilisation: de 4°C° à 77°C
- Force d’adhérence: 28 N/100mm
- Matériau de support: PVC, vinyle
- Type d’adhésif: caoutchouc
Instructions d’utilisation
- Nettoyez la surface avant d'appliquer le ruban adhésif.
- Appliquez fermement le ruban en le pressant pour assurer une adhérence optimale.
- Pour retirer le ruban, décollez-le délicatement en le tirant doucement.
Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.
Caractéristiques
Le ruban adhésif vinyle 3M™ 471 est fabriqué à partir d'un support vinyle avec un adhésif en caoutchouc, offrant une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces. Il est idéal pour le marquage clair des voies, des couloirs et des zones dangereuses. De plus, sa résistance à l'abrasion et aux solvants garantit une durabilité exceptionnelle. Le support pigmenté maintient sa couleur vive même lorsqu'ils est exposé à une forte abrasion.
Spécifications
- Allongement à la rupture: 130%
- Plage de température d’utilisation: de 4°C° à 77°C
- Force d’adhérence: 28 N/100mm
- Matériau de support: PVC, vinyle
- Type d’adhésif: caoutchouc
Instructions d’utilisation
- Nettoyez la surface avant d'appliquer le ruban adhésif.
- Appliquez fermement le ruban en le pressant pour assurer une adhérence optimale.
- Pour retirer le ruban, décollez-le délicatement en le tirant doucement.
Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.
Points forts
- Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
- L'adhésif en caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
- Permet une application rapide et facile sur une variété de surfaces
- Retrait facile et propre, sans laisser de trace de colle
- Disponible en plusieurs couleurs distinctes pour une identification facile
- Excellente conformabilité idéale pour le rubanage, l'enveloppement ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou irrégulières
- L'adhésif en caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
- Permet une application rapide et facile sur une variété de surfaces
- Retrait facile et propre, sans laisser de trace de colle
- Disponible en plusieurs couleurs distinctes pour une identification facile
- Excellente conformabilité idéale pour le rubanage, l'enveloppement ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou irrégulières
Applications
- Marquage de voies et de sécurité
- Balisage d'équipements
- Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
- Protection contre l’abrasion
- Collage, emballage ou scellage de surfaces courbes ou convexes
- Balisage d'équipements
- Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
- Protection contre l’abrasion
- Collage, emballage ou scellage de surfaces courbes ou convexes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | vinyle |
| Epaisseur | 0,014 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,52 € HT
/ 12 rouleaux
881,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours




