Ruban adhésif 3M 7100044627, Longueur: 32.9 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Jaune
Ruban adhésif vinyle 3M 471, Jaune, 19,1 mm x 33 m
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100044627
Rubix :0168-8002826
Fabricant :7100044627
EAN :0051115688522

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | vinyle (support), caoutchouc (adhésif) |
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE JAUNE 471 33 M X 19 MM UC12
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).
Points forts
Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéification ou masquage.
-Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
-Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
-Existe dans de nombreux coloris et dimensions
-Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
-Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
-Existe dans de nombreux coloris et dimensions
Applications
Utilisé pour du marquage au sol, du codage par couleur, de la décoration, de l'étanchéification ou du masquage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | vinyle (support), caoutchouc (adhésif) |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,90 € HT
/ rouleau
29,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





