Ruban adhésif Tesa 51960 25M 50MM TRANSPARENT, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :51960 25M 50MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8100379
Fabricant :51960-00002-00
EAN :4005800174483


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | film pp renforcé (support), acrylique tackifié (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN DF POLYPROPYL. TRANSPARENT 51960 25 M X 50 MM T
Solution professionnelle conçue pour la fixation de moquettes, l'adhésif double face tesa® 51960 assure un pouvoir adhésif élevé et une fixation efficace sur diverses surfaces tout en permettant un retrait facile sans laisser de résidus.
Caractéristiques :
L'adhésif tesa® 51960 est doté d'un support en film polypropylène (PP) renforcé de tissu, offrant à la fois souplesse et résistance. Sa masse adhésive acrylique à fort tack assure un maintien efficace sur une grande variété de surfaces, y compris les revêtements de sols en mousse, tissu, PVC et CV. Ce produit se distingue par sa grande résistance au vieillissement et aux plastifiants, évitant ainsi toute décoloration des sols.
Spécifications :
- Support : film PP renforcé de tissu.
- Type de colle : acrylique à fort tack.
- Épaisseur totale : 248 µm.
- Couleur : translucide.
- Allongement à la rupture : 80 %
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Résistance à l'humidité : très bonne.
- Résistance à la température à court terme : 120 °C.
- Résistance à la température à long terme : 60 °C.
- Pouvoir adhésif sur acier (immédiat) : 4,7 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier (après 14 jours) : 6,6 N/cm.
Informations sur la marque :
tesa® est un leader mondial dans la fabrication de solutions adhésives innovantes. Avec plus de 125 ans d'expérience, la marque se distingue par ses produits de haute qualité destinés aux secteurs industriels, professionnels et grand public. Présente dans plus de 100 pays, tesa® investit continuellement dans la recherche et le développement pour offrir des solutions toujours plus performantes.
Caractéristiques :
L'adhésif tesa® 51960 est doté d'un support en film polypropylène (PP) renforcé de tissu, offrant à la fois souplesse et résistance. Sa masse adhésive acrylique à fort tack assure un maintien efficace sur une grande variété de surfaces, y compris les revêtements de sols en mousse, tissu, PVC et CV. Ce produit se distingue par sa grande résistance au vieillissement et aux plastifiants, évitant ainsi toute décoloration des sols.
Spécifications :
- Support : film PP renforcé de tissu.
- Type de colle : acrylique à fort tack.
- Épaisseur totale : 248 µm.
- Couleur : translucide.
- Allongement à la rupture : 80 %
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Résistance à l'humidité : très bonne.
- Résistance à la température à court terme : 120 °C.
- Résistance à la température à long terme : 60 °C.
- Pouvoir adhésif sur acier (immédiat) : 4,7 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier (après 14 jours) : 6,6 N/cm.
Informations sur la marque :
tesa® est un leader mondial dans la fabrication de solutions adhésives innovantes. Avec plus de 125 ans d'expérience, la marque se distingue par ses produits de haute qualité destinés aux secteurs industriels, professionnels et grand public. Présente dans plus de 100 pays, tesa® investit continuellement dans la recherche et le développement pour offrir des solutions toujours plus performantes.
Points forts
- Retrait facile sans résidu sur la plupart des surfaces.
- Maintien efficace des bords de revêtement de sol.
- Excellente adhérence sur les supports PVC, CV, mousse et tissu.
- Résistant au vieillissement et aux plastifiants.
- Bonne résistance à l'humidité et aux produits chimiques.
- Adapté aux conditions de pose exigeantes.
- Maintien efficace des bords de revêtement de sol.
- Excellente adhérence sur les supports PVC, CV, mousse et tissu.
- Résistant au vieillissement et aux plastifiants.
- Bonne résistance à l'humidité et aux produits chimiques.
- Adapté aux conditions de pose exigeantes.
Applications
Ce double face est idéal pour la fixation de moquettes sur des surfaces telles que le PVC, le CV, les supports en mousse ou en tissu. Il convient parfaitement aux environnements professionnels tels que les bureaux, les hôtels, les espaces d'exposition et les bâtiments commerciaux. Cependant, il est déconseillé sur la pierre naturelle.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | film pp renforcé (support), acrylique tackifié (adhésif) |
| Epaisseur | 0,248 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif pour tapis |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,56 € HT
/ 6 unités
253,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours