Ruban adhésif 3M 7000115650, Longueur: 55 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore
Ruban à transfert d'adhésif 3M 9485
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000115650
Rubix :0168-8003345
Fabricant :7000115650

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | papier kraft couché polyéthylène (support) avec adhésif acrylique modifié (high performance acrylic adhesive 350) |
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 9485 55 M X 25 MM UC36
Idéal pour assembler des plastiques, des mousses et des matériaux relativement lisses, minces et présentant de faibles contraintes internes, 3M™ Adhesive Transfer Tape 9485PC est un adhésif acrylique haute performance sur un support en papier kraft couché polyéthylène.
Notre ruban de transfert d’adhésif est idéal pour la découpe à la règle d’acier. Il est conforme à la spécification UL. Notre ruban de transfert est facile à utiliser et présente une forte adhérence initiale ainsi qu’une résistance au cisaillement élevée, de même qu’une excellente résistance à la température et aux solvants.
Nous l’avons fabriqué avec un adhésif renforcé de fibres, important pour la stabilité de bobinage dans les faibles largeurs. En outre, nous l’avons conçu pour une exposition à la température jusqu’à 232°C pendant de courtes périodes. Idéal pour coller une grande variété de matériaux semblables et différents.
Notre ruban de transfert d’adhésif est idéal pour la découpe à la règle d’acier. Il est conforme à la spécification UL. Notre ruban de transfert est facile à utiliser et présente une forte adhérence initiale ainsi qu’une résistance au cisaillement élevée, de même qu’une excellente résistance à la température et aux solvants.
Nous l’avons fabriqué avec un adhésif renforcé de fibres, important pour la stabilité de bobinage dans les faibles largeurs. En outre, nous l’avons conçu pour une exposition à la température jusqu’à 232°C pendant de courtes périodes. Idéal pour coller une grande variété de matériaux semblables et différents.
Points forts
Ruban de transfert d’adhésif de 127µm. Support en papier kraft couché polyéthylène #62 pour la découpe à la règle d’acier. Conforme à la spécification UL. Adhésif acrylique haute performance 350.|| Adhère au contact sur une grande variété de métaux, de plastiques et de papiers ; Excellente adhérence avec une résistance élevée au cisaillement|| Forte adhérence initiale et résistance au cisaillement. Excellente résistance à la température et aux solvants. Excellente adhérence sur les plastiques et les mousses. Pour assembler des matériaux relativement lisses, minces et à faibles contraintes.;Contient un adhésif renforcé de fibres, important pour la stabilité de bobinage dans les faibles largeurs. Conçu pour une exposition à la température jusqu’à 232 degree Celsius pendant de courtes périodes. Idéal pour coller une grande variété de matériaux semblables et différents.|| Haute résistance à la température jusqu’à 232 °C pendant une heure;Haute résistance chimique, y compris aux solvants et aux plastifiants|| Assemble des matériaux relativement lisses, minces et à faibles contraintes;Version plus épaisse du 9482PC|| Résistance supérieure à l’humidité et aux rayons UV; S’adapte facilement aux courbes et aux contours; Décollement facile du support pour les applications manuelles ou à la main; Faible odeur pour un environnement de travail amélioré
Applications
Assemblage de matériaux à énergie de surface élevée et faible ainsi que de peintures thermolaquées ; assemblage de mousses avec des matériaux à faible énergie de surface (LSE) tout en offrant une résistance accrue à la température ; fixation de mousses et de joints ; maintien et fixation lors de l’assemblage des produits ; collage de fines tôles métalliques
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | papier kraft couché polyéthylène (support) avec adhésif acrylique modifié (high performance acrylic adhesive 350) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 094,92 € HT
/ 36 rouleaux
3 713,90 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours